U-GROUP SPA - UGUWFU189GF-S WORLD LADY GREY FUCSIA - WFU189GF-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 44...46
Geschlecht - Damen
Farbe - grau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - S
Packung
1 ST
EAN
8033546445099
Artikelnummer
UGUWFU189GF-S
Herstellernummer
WFU189GF-S
Hersteller
UGU
Größe:
44...46
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
S
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


