U-GROUP SPA - UGUWFU189GF-2XL WORLD LADY GREY FUCSIA - WFU189GF-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Damen
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546445136
Artikelnummer
UGUWFU189GF-2XL
Herstellernummer
WFU189GF-2XL
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
1/1 lang
Wasserabweisend:
ja








