Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU189DG-4XL WORLD DARK GREEN - WFU189DG-4XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU189DG-4XL WORLD DARK GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Latzhose - nein

  • Wathose - nein

  • Größe - 64...64

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Geschlecht - Herren

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546465608

Artikelnummer

UGUWFU189DG-4XL

Herstellernummer

WFU189DG-4XL

Hersteller

UGU

Latzhose:

nein

Wathose:

nein

Größe:

64...64

Größe (US/CA):

4XL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

grün

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Materialgewicht:

140 g/m²

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Wegwerfausführung:

nein

Länge:

1/1 lang

Wasserabweisend:

ja

Pantalone, colore Dark Green, in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare, profili in reflex anteriori e posteriori e nastro reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro, battitacco in resistente polyoxford 600D. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 86% NYLON • 14% SPANDEX • 140 gr/m2. NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie