U-GROUP SPA - UGUWFU189DB-2XL WORLD DEEP BLUE - WFU189DB-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA) - XXL
Packung
1 ST
EAN
8033546425398
Artikelnummer
UGUWFU189DB-2XL
Herstellernummer
WFU189DB-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XXL
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


