U-GROUP SPA - UGUWFU189BC-2XL WORLD BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größe - 56...58 
- Geschlecht - Herren 
- Farbe - schwarz 
- Latzhose - nein 
- Art der Schließung - Knopf und Knopfloch 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8033546485521
Artikelnummer
UGUWFU189BC-2XL
Herstellernummer
WFU189BC-2XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Latzhose:
nein
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Größe (US/CA):
XXL
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Kunstfaser
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Wasserabweisend:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
140 g/m²
Wegwerfausführung:
nein








