U-GROUP SPA - UGUWFU189AG-XS WORLD ASPHALT GREY - WFU189AG-XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe (US/CA) - XS
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546440865
Artikelnummer
UGUWFU189AG-XS
Herstellernummer
WFU189AG-XS
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe (US/CA):
XS
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
1/1 lang
Wasserabweisend:
ja








