U-GROUP SPA - UGUWFU189AG-XL WORLD ASPHALT GREY - WFU189AG-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 54...54
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546425329
Artikelnummer
UGUWFU189AG-XL
Herstellernummer
WFU189AG-XL
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
54...54
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Werkstoff:
Kunstfaser
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Materialgewicht:
140 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
1/1 lang
Wasserabweisend:
ja








