Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU188DB-S UNIVERSE DEEP BLUE - WFU188DB-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU188DB-S UNIVERSE DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Mit Taschen - ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546425169

Artikelnummer

UGUWFU188DB-S

Herstellernummer

WFU188DB-S

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Mit Taschen:

ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Anzahl der Taschen:

2

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie