U-GROUP SPA - UGUWFU188DB-3XL UNIVERSE DEEP BLUE - WFU188DB-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - blau
Art der Schließung - Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen - ja
Mit Taschen - ja
Packung
1 ST
EAN
8033546425213
Artikelnummer
UGUWFU188DB-3XL
Herstellernummer
WFU188DB-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
blau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Mit Taschen:
ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Anzahl der Taschen:
2
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


