Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU188BC-3XL UNIVERSE BLACK CARBON - WFU188BC-3XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWFU188BC-3XL UNIVERSE BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - schwarz

  • Mit Taschen - ja

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546425145

Artikelnummer

UGUWFU188BC-3XL

Herstellernummer

WFU188BC-3XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

schwarz

Mit Taschen:

ja

Werkstoff:

Mischgewebe

Art der Schließung:

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Anzahl der Taschen:

2

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie