U-GROUP SPA - UGUWFU188BC-2XL UNIVERSE BLACK CARBON - WFU188BC-2XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - schwarz
Mit Taschen - ja
Werkstoff - Mischgewebe
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
EAN
8033546425138
Artikelnummer
UGUWFU188BC-2XL
Herstellernummer
WFU188BC-2XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
schwarz
Mit Taschen:
ja
Werkstoff:
Mischgewebe
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Anzahl der Taschen:
2
Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.


