Startseite

U-GROUP SPA - UGUWFU187GF-S SPACE LADY GREY FUCSIA - WFU187GF-S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Jacke

  • Größe - 46...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546443910

Artikelnummer

UGUWFU187GF-S

Herstellernummer

WFU187GF-S

Hersteller

UGU

Ausführung:

Jacke

Größe:

46...46

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Kindergröße:

nein

Kleidungslänge:

Kurzjacke

Ausführung Kapuze:

abnehmbar

Farbe:

grau

Ausführung flammwidrig:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Materialgewicht:

320 g/m²

Art der Schließung:

Reißverschluss

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Wasserdicht:

ja

Wegwerfausführung:

nein

Maschinenwaschbar:

ja

Giacca in Softshell colore Grey Fucsia con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% spandex • 320 gr/m² • Membrana U-TEX . NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013