U-GROUP SPA - UGUWFU187DB-L SPACE DEEP BLUE - WFU187DB-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Geschlecht - Herren
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033546425046
Artikelnummer
UGUWFU187DB-L
Herstellernummer
WFU187DB-L
Hersteller
UGU
Größe:
52...54
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Werkstoff:
Kunststoff
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Ausführung:
Jacke
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Wasserdicht:
ja
Materialgewicht:
320 g/m²
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


