U-GROUP SPA - UGUWFU187DB-3XL SPACE DEEP BLUE - WFU187DB-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Jacke
Größe - 62...62
Größe (US/CA) - XXXL
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
EAN
8033546425077
Artikelnummer
UGUWFU187DB-3XL
Herstellernummer
WFU187DB-3XL
Hersteller
UGU
Ausführung:
Jacke
Größe:
62...62
Größe (US/CA):
XXXL
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Farbe:
blau
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
320 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Wasserdicht:
ja
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja


