U-GROUP SPA - UGUWFU187BC-XL SPACE BLACK CARBON - WFU187BC-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Farbe - schwarz
Geschlecht - Herren
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033546424988
Artikelnummer
UGUWFU187BC-XL
Herstellernummer
WFU187BC-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Werkstoff:
Kunststoff
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ausführung Kapuze:
abnehmbar
Ausführung:
Jacke
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Wasserdicht:
ja
Materialgewicht:
320 g/m²
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


