U-GROUP SPA - UGUWEY264GF-XL WAY LADY GREY FUCSIA - WEY264GF-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Damen
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Materialgewicht - 180 g/m²
Packung
1 ST
EAN
8033546485668
Artikelnummer
UGUWEY264GF-XL
Herstellernummer
WEY264GF-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Damen
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
180 g/m²
Questa polo donna manica corta, colore Grey Fucsia, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


