Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY264BC-XL WAY BLACK CARBON - WEY264BC-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY264BC-XL WAY BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Materialgewicht - 180 g/m²

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546485514

Artikelnummer

UGUWEY264BC-XL

Herstellernummer

WEY264BC-XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Materialgewicht:

180 g/m²

Questa polo uomo manica corta, colore Black Carbon, è realizzata in cotone stretch per garantire una vestibilità regular, traspirabilità e benessere prolungato. Polo da lavoro fresca e comoda con chiusura al collo con 3 bottoni. Il modello è una polo shirts con bordo maniche e collo a costine valorizzati da due righe parallele a contrasto. Maglietta polo ideale per la stagione calda con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni. Il ricamo del logo U-Power sulla manica destra caratterizza e completa il design. Polo ideale per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie