U-GROUP SPA - UGUWEY212AG-L JUPITER ASPHALT GREY - WEY212AG-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Kindergröße - nein
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546464052
Artikelnummer
UGUWEY212AG-L
Herstellernummer
WEY212AG-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Kindergröße:
nein
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
310 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit Heizung:
nein



