U-GROUP SPA - UGUWEY195VF-XL FLUO VERDE FLUO CONF=3 PZ - WEY195VF-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grün
Werkstoff - Baumwolle
Materialgewicht - 145 g/m²
Wegwerfausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8033546445372
Artikelnummer
UGUWEY195VF-XL
Herstellernummer
WEY195VF-XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grün
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
145 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Green Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.








