U-GROUP SPA - UGUWEY195PF-L FLUO PINK FLUO CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größe (US/CA) - L 
- Farbe - sonstige 
- Werkstoff - Baumwolle 
- Wegwerfausführung - nein 
- Materialgewicht - 145 g/m² 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8033546438022
Artikelnummer
UGUWEY195PF-L
Herstellernummer
WEY195PF-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
L
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Baumwolle
Wegwerfausführung:
nein
Materialgewicht:
145 g/m²
Maschinenwaschbar:
ja
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Pink Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.








