U-GROUP SPA - UGUWEY195OF-3XL FLUO ORANGE FLUO CONF=3 PZ - WEY195OF-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - orange
Werkstoff - Baumwolle
Materialgewicht - 145 g/m²
Wegwerfausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8033546438138
Artikelnummer
UGUWEY195OF-3XL
Herstellernummer
WEY195OF-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
orange
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
145 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Maschinenwaschbar:
ja
T-Shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore Orange Fluo. Tessuto di alta qualità in cotone con filato "slub cotton” (cotone fiammato) ottenuto con fili di spessore variabile che rendono la T-Shirt estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste. Logo ricamato tono su tono.


