U-GROUP SPA - UGUWEY174YF-4XL RAINBOW YELLOW FLUO - WEY174YF-4XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyester (PET)
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
EAN
8033546413593
Artikelnummer
UGUWEY174YF-4XL
Herstellernummer
WEY174YF-4XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyester (PET)
Art der Schließung:
Reißverschluss
Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro. 100% POLIESTERE • 310 gr/m2


