Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY174YF-3XL RAINBOW YELLOW FLUO - WEY174YF-3XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY174YF-3XL RAINBOW YELLOW FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - sonstige

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546413586

Artikelnummer

UGUWEY174YF-3XL

Herstellernummer

WEY174YF-3XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

sonstige

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro. 100% POLIESTERE • 310 gr/m2

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie