U-GROUP SPA - UGUWEY174OF-3XL RAINBOW ORANGE FLUO - WEY174OF-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - orange
Werkstoff - Polyester (PET)
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
EAN
8033546413517
Artikelnummer
UGUWEY174OF-3XL
Herstellernummer
WEY174OF-3XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
orange
Werkstoff:
Polyester (PET)
Art der Schließung:
Reißverschluss
Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro. 100% POLIESTERE • 310 gr/m2


