Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY174OF-2XL RAINBOW ORANGE FLUO - WEY174OF-2XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY174OF-2XL RAINBOW ORANGE FLUO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - orange

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546413500

Artikelnummer

UGUWEY174OF-2XL

Herstellernummer

WEY174OF-2XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

orange

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Polyester (PET)

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro. 100% POLIESTERE • 310 gr/m2

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie