Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY174BC-L RAINBOW BLACK CARBON - WEY174BC-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY174BC-L RAINBOW BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546413418

Artikelnummer

UGUWEY174BC-L

Herstellernummer

WEY174BC-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Art der Schließung:

Reißverschluss

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro. 100% POLIESTERE • 310 gr/m2

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie