Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY170GM-S RYKE GREY METEORITE - WEY170GM-S

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY170GM-S RYKE GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Art der Schließung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546404591

Artikelnummer

UGUWEY170GM-S

Herstellernummer

WEY170GM-S

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

S

Farbe:

grau

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

ohne

Felpa girocollo garzata. Scollo, polsi e fondo a costine. Tasca su avambraccio sinistro chiusa con zip a scomparsa. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie