Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY142DB-XL CUSHY DEEP BLUE - WEY142DB-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY142DB-XL CUSHY DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546373347

Artikelnummer

UGUWEY142DB-XL

Herstellernummer

WEY142DB-XL

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie