Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY142BC-M CUSHY BLACK CARBON - WEY142BC-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY142BC-M CUSHY BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546417584

Artikelnummer

UGUWEY142BC-M

Herstellernummer

WEY142BC-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Baumwolle

Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie