Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY138GS-M ROAD GREY SILVER CONF=3 PZ

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY138GS-M ROAD GREY SILVER CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Mischgewebe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546367087

Artikelnummer

UGUWEY138GS-M

Herstellernummer

WEY138GS-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grau

Werkstoff:

Mischgewebe

T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 90% cotone- 10% poliestere - 145gr/m². Colore Grey Meteorite