U-GROUP SPA - UGUWEY138GM-S ROAD GREY METEORITE CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größe (US/CA) - S 
- Farbe - grau 
- Werkstoff - Mischgewebe 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
8033546367001
Artikelnummer
UGUWEY138GM-S
Herstellernummer
WEY138GM-S
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grau
Werkstoff:
Mischgewebe
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 90% cotone- 10% poliestere - 145gr/m². Colore Grey Meteorite


