U-GROUP SPA - UGUWEY138BC-2XL ROAD BLACK CARBON CONF=3 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546381885
Artikelnummer
UGUWEY138BC-2XL
Herstellernummer
WEY138BC-2XL
Hersteller
UGU
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/re ex su manica destra. Composizione: 100% cotone - 145gr/m². Colore Black Carbon


