Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY129DB-L SNUG DEEP BLUE - WEY129DB-L

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY129DB-L SNUG DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546361030

Artikelnummer

UGUWEY129DB-L

Herstellernummer

WEY129DB-L

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Baumwolle

Felpa full zip in French Terry non felpato. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in re ex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Per agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 310 gr/m² - Rinforzi antiusura in polyoxford 600D. Colore Deep Blue

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie