Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY128WB-XL BALTIC WESTLAKE BLUE - WEY128WB-XL

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY128WB-XL BALTIC WESTLAKE BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 54...54

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - blau

  • Mit reflektierenden Streifen - nein

  • Werkstoff - Baumwolle

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546361320

Artikelnummer

UGUWEY128WB-XL

Herstellernummer

WEY128WB-XL

Hersteller

UGU

Größe:

54...54

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

blau

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Westlake Blue