U-GROUP SPA - UGUWEY128WB-L BALTIC WESTLAKE BLUE - WEY128WB-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...52
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Mit reflektierenden Streifen - nein
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
EAN
8033546361313
Artikelnummer
UGUWEY128WB-L
Herstellernummer
WEY128WB-L
Hersteller
UGU
Größe:
50...52
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
1/1 lang
Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Westlake Blue
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


