U-GROUP SPA - UGUWEY128GI-L BALTIC GREY IRON - WEY128GI-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...52
Größe (US/CA) - L
Farbe - grau
Mit reflektierenden Streifen - nein
Werkstoff - Baumwolle
Packung
1 ST
EAN
8033546361245
Artikelnummer
UGUWEY128GI-L
Herstellernummer
WEY128GI-L
Hersteller
UGU
Größe:
50...52
Größe (US/CA):
L
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
1/1 lang
Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 295 gr/m². Colore Grey Iron
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


