U-GROUP SPA - UGUWEY125BC-L GAP BLACK CARBON CONF=3 PZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Werkstoff - Mischgewebe
Packung
1 ST
EAN
8033546381793
Artikelnummer
UGUWEY125BC-L
Herstellernummer
WEY125BC-L
Hersteller
UGU
Größe (US/CA)
L
Farbe
schwarz
Werkstoff
Mischgewebe
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra. Polo per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 230 gr/m². Colore Black Carbon