Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY123GI-L OCEAN GREY IRON - WEY123GI-L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...52

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

  • Größe (US/CA) - L

  • Latzhose - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546344323

Artikelnummer

UGUWEY123GI-L

Herstellernummer

WEY123GI-L

Hersteller

UGU

Größe:

50...52

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Größe (US/CA):

L

Latzhose:

nein

Kindergröße:

nein

Wathose:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Materialgewicht:

220 g/m²

Wegwerfausführung:

nein

Pantalone da lavoro colore Grey Iron in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore. Tascone laterale multiuso su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore. Vestibilità Slim-Fit. Si abbina al Gilet Wave. COMPOSIZIONE: tela di cotone elasticizzato 97% cotone • 3% spandex • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie