U-GROUP SPA - UGUWEY041GM-XL ARTIC GREY METEORITE - WEY041GM-XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
EAN
8033546171004
Artikelnummer
UGUWEY041GM-XL
Herstellernummer
WEY041GM-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Kindergröße:
nein
Werkstoff:
Polyester (PET)
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
170 g/m²
Mit Heizung:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


