U-GROUP SPA - UGUWEY041DB-3XL ARTIC DEEP BLUE - WEY041DB-3XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 62...62
Größe (US/CA) - XXXL
Kindergröße - nein
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546182703
Artikelnummer
UGUWEY041DB-3XL
Herstellernummer
WEY041DB-3XL
Hersteller
UGU
Größe:
62...62
Größe (US/CA):
XXXL
Kindergröße:
nein
Geschlecht:
Herren
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyester (PET)
Materialgewicht:
170 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit Heizung:
nein








