Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEY040DB-M WARM DEEP BLUE - WEY040DB-M

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEY040DB-M WARM DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546170663

Artikelnummer

UGUWEY040DB-M

Herstellernummer

WEY040DB-M

Hersteller

UGU

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Werkstoff:

Polyester (PET)

Art der Schließung:

Reißverschluss

Giacca da lavoro in pile con zip intera , 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata. Giacca in pile per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% pile poliestere - 280 gr/m². Colore Deep Blue

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie