Startseite

U-GROUP SPA - UGUWEX069RJ-48 PLATINUM BUTTON RUST JEANS - WEX069RJ-48

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWEX069RJ-48 PLATINUM BUTTON RUST JEANS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - M

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546199923

Artikelnummer

UGUWEX069RJ-48

Herstellernummer

WEX069RJ-48

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

M

Kindergröße:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone in tessuto jeans stretch con inserti in Cordura®. 2 ampie tasche anteriori; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa ergonomica laterale con cartuccera portautensili in materiale antiusura; porta martello. Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, profi li ingressi tasche rinforzati. Triple cuciture.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie