U-GROUP SPA - UGUWDW084GM-58 NIMBLE GREY METEORITE - WDW084GM-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 58...58
Geschlecht - Herren
Farbe - grau
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - XXL
Packung
1 ST
EAN
8033546218679
Artikelnummer
UGUWDW084GM-58
Herstellernummer
WDW084GM-58
Hersteller
UGU
Größe:
58...58
Geschlecht:
Herren
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
XXL
Latzhose:
nein
Kindergröße:
nein
Wathose:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Materialgewicht:
200 g/m²
Wegwerfausführung:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


