U-GROUP SPA - UGUWDW084GM-46 NIMBLE GREY METEORITE - WDW084GM-46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 46...46
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
EAN
8033546218617
Artikelnummer
UGUWDW084GM-46
Herstellernummer
WDW084GM-46
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
46...46
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
grau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Materialgewicht:
200 g/m²
Art der Schließung:
Reißverschluss
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


