U-GROUP SPA - UGUWDW025DB-XL CLIMB DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 56...58
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546230848
Artikelnummer
UGUWDW025DB-XL
Herstellernummer
WDW025DB-XL
Hersteller
UGU
Größe:
56...58
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
0.16 kg/m²