U-GROUP SPA - UGUWDW025BC-3XL CLIMB BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 62...62
Größe (US/CA) - XXXL
Farbe - schwarz
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Art der Schließung - Reißverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546160060
Artikelnummer
UGUWDW025BC-3XL
Herstellernummer
WDW025BC-3XL
Hersteller
UGU
Größe:
62...62
Größe (US/CA):
XXXL
Farbe:
schwarz
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Mit Taschen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Werkstoff:
Mischgewebe
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Materialgewicht:
0.16 kg/m²