U-GROUP SPA - UGUWDW024GM-M METROPOLIS GREY METEORITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...50
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546159781
Artikelnummer
UGUWDW024GM-M
Herstellernummer
WDW024GM-M
Hersteller
UGU
Größe:
48...50
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Wasserabweisend:
ja
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss