U-GROUP SPA - UGUWDW024DB-L METROPOLIS DEEP BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546230268
Artikelnummer
UGUWDW024DB-L
Herstellernummer
WDW024DB-L
Hersteller
UGU
Größe:
52...54
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Wasserabweisend:
ja
Kleidungslänge:
Kurzjacke
Werkstoff:
Kunststoff
Materialgewicht:
310 g/m²
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss


