Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW022DS-44 FREE DESERT SAND - WDW022DS-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWDW022DS-44 FREE DESERT SAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 44...44

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - beige

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Größe (US/CA) - S

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546184981

Artikelnummer

UGUWDW022DS-44

Herstellernummer

WDW022DS-44

Hersteller

UGU

Größe:

44...44

Geschlecht:

Herren

Farbe:

beige

Art der Schließung:

Reißverschluss

Größe (US/CA):

S

Kindergröße:

nein

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Baumwolle

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Desert Sand

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie