Startseite

U-GROUP SPA - UGUWDW022BC-64 FREE BLACK CARBON - WDW022BC-64

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGUWDW022BC-64 FREE BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 64...64

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546184868

Artikelnummer

UGUWDW022BC-64

Herstellernummer

WDW022BC-64

Hersteller

UGU

Größe:

64...64

Größe (US/CA):

4XL

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

schwarz

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Werkstoff:

Baumwolle

Art der Schließung:

Reißverschluss

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Black Carbon